Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomische Fußstütze Footness Comfort DUO GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomische Fußstütze Footness Comfort DUO GREY
Ergonomische Fußstütze Footness Comfort DUO GREY
Ergonomische Fußstütze Footness Comfort DUO GREY
Ergonomische Fußstütze Footness Comfort DUO GREY
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5053.002
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5053.002
EAN/GTIN:
     7612176092913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze grau

Ergonomische Fußstütze Footness Comfort DUO GREY

Produktdetails:

  • für eine entspannte Haltung der Beine und des Lendenwirbelbereichs
  • Winkel stufenlos wählbar bis 30°
  • 3 Höhenverstellungen von 10 – 16,5 cm
  • mit Noppen zur Fußsohlenmassage
  • aus 100 % HIPS und TPR Recycling Material
  • B x T: 45 x 34,2 cm
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5052.005
ab € 48,54*
Ähnlich
Hansa by styro
60076-00
ab € 39,21*
Ähnlich
Hansa by styro
60072-00
ab € 18,91*
Ähnlich
Hansa by styro
60081-00
ab € 18,27*
Ähnlich
Hansa by styro
60078-00
ab € 27,50*
Ähnlich
Hansa by styro
h5050005
ab € 12,49*
Ähnlich
Hansa by styro
h5051005
ab € 19,41*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.003
ab € 29,34*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.001
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.