Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desq Fußstütze mit Anti-Rutsch Oberfläche 60081-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desq Fußstütze mit Anti-Rutsch Oberfläche 60081-00
Desq Fußstütze mit Anti-Rutsch Oberfläche 60081-00
Desq Fußstütze mit Anti-Rutsch Oberfläche 60081-00
Desq Fußstütze mit Anti-Rutsch Oberfläche 60081-00
Desq Fußstütze mit Anti-Rutsch Oberfläche 60081-00
Artikel-Nr.:
     C181-60081-00
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     60081-00
EAN/GTIN:
     8717249815655
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuß stütze

Desq Fußstütze mit Anti-Rutsch Oberfläche

Produktdetails:

  • für eine verbesserte Haltung und Durchblutung durch erhöhte Position der Füße und Beine
  • aus bruchsicherem Polystyrol
  • rutschfeste Oberfläche in Fußform und rutschfeste Gummifüße
  • Neigung 0 - 45 °
  • höhenverstellbar in drei Stufen 95 - 130 - 160 mm
  • Stellfläche 445 x 325 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5052.005
ab € 48,52*
Ähnlich
Hansa by styro
60076-00
ab € 39,30*
Ähnlich
Hansa by styro
60072-00
ab € 18,77*
Ähnlich
Hansa by styro
60078-00
ab € 27,69*
Ähnlich
Hansa by styro
h5050005
ab € 12,54*
Ähnlich
Hansa by styro
h5051005
ab € 19,47*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.003
ab € 29,12*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.002
ab € 29,39*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.001
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.