Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze footness comfort, anthrazit 3 Höhenverstellungen, 15° neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/styh5051005_a1.jpg
images/web_details/styh5051005_a1.jpg
images/web_details/styro_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STYH5051005
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     H5051005
EAN/GTIN:
     7612176066396
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze grau
Die ergonomische Fußstütze footness sorgt für eine entspannte Haltung der Beine und des Lendenwirbelbereiches. Sie besteht zu 80 % aus HIPS Recycling Material.• stufenlos bis 15° neigbar• genoppte Oberfläche dient der Fußs0hlenmassage• Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Abmessungen:
(H x B x T) 460 x 360 x 110 mm
Ausführung:
footness comfort, 3 Höhenverstellungen von 95 - 170 mm
Anreißer (Online):
Fußstütze footness comfort, anthrazit
Kurzbeschreibung (Online):
Fußstütze footness comfort, anthrazit, mit 3 Höhenverstellungen, 15° neigbar, 80 % Recyclingmaterial, Oberfläche mit Noppen, Maße: 450 x 360 x 110 mm
Langbeschreibung (Online):
Die ergonomische Fußstütze footness sorgt für eine entspannte Haltung der Beine und des Lendenwirbelbereiches. Sie besteht zu 80 % aus HIPS Recycling Material. • stufenlos bis 15° neigbar • genoppte Oberfläche dient der Fußs0hlenmassage • Farbe: anthrazit
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Fußbank, Fussstütze, Fusstütze, Fussbank, Fußschemel, Fussschemel, Fusschemel, Fußbänkchen, Fussbänkchen, Fußhocker, Fusshocker, Ritsche
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 20,07*
€ 27,66*
1
€ 5,50*
ab € 19,51*
€ 27,68*
2 Tage
30
1
€ 5,95*
ab € 20,22*
€ 27,86*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 21,10*
€ 29,51*
1
€ 7,95*
ab € 21,98*
€ 30,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5052.005
ab € 48,30*
Ähnlich
Hansa by styro
60076-00
ab € 39,04*
Ähnlich
Hansa by styro
60072-00
ab € 18,79*
Ähnlich
Hansa by styro
60081-00
ab € 18,24*
Ähnlich
Hansa by styro
60078-00
ab € 27,54*
Ähnlich
Hansa by styro
h5050005
ab € 12,46*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.003
ab € 29,24*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.002
ab € 29,32*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.001
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.