Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 138-00046 UB200C-B-PA66-BK-C1 Kabelbinder 200mm 4.60mm Schwarz 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S20645
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00046
EAN/GTIN:
     5022660329166
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Diese Kabelbinder bestehen komplett aus Kunststoff, wodurch sie gut recyclebar sind. Die Innenverzahnung auf dem Band garantiert einen sicheren Halt am Bündelgut. Die Kabelbinder können einfach von Hand oder für eine prozesssichere Anwendung mit einem Werkzeug verarbeitet werden. Das leicht abgewinkelte Bandende ermöglicht ein bequemes Einführen des Bandes in den Kopf.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
200 mm
Breite:
4.6 mm
Herst.-Teilenr.:
138-00046
Typ:
UB200C-B-PA66-BK-C1
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Verzahnung:
Außen
Kabelbinder-Länge:
200 mm
Kabelbinder-Breite:
4.60 mm
Material:
Polyamid 6.6
Mindest-Haltekraft:
225 N
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Bündel-Ø:
50 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, UB200C-B-PA66-BK-C1, kfz topseller, kfztopseller
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
€ 5,95*
ab € 0,01533*
€ 0,01993*
100
€ 5,46*
ab € 0,0155*
€ 0,0271*
3 Tage
4500
100
€ 5,90*
ab € 0,01731*
€ 0,03011*
100
€ 3,90*
ab € 0,0178*
€ 0,0308*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0174*
€ 0,0779*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 843,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 233,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.