Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4910F VHB™ 4910F19 Montageband Transparent (L x B) 33m x 20mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S17724
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4910F19
EAN/GTIN:
     4001895594113
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M VHB 4910F
Dieses Hochleistungsband in 1 mm Dicke kombiniert seine hohe Transparenz mit den leistungsfähigen Merkmalen der VHB Standardprodukte. Es ist speziell konzipiert für Anwendungen, bei denen es auf hochtransparentes Kleben ankommt. Beispiel in das Verbinden von transparenten Bauteilen in der Leuchtwerbung. Keine Spannungsrissbildung auf Kunststoffen.
Features:
Transparent
(L x B) 33 m x 20 mm
Transparent
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
20 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Transparent
Typ:
4910F VHB™
Temperaturbereich:
+149 °C (max)
Dicke:
1 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
1 mm
Max. Temperatur:
+149 °C
Produkt-Art:
Montageband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 72,90*
€ 94,61*
1
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 94,63*
1
€ 5,50*
ab € 79,65*
€ 102,90*
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 87,72*
€ 105,72*
3 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 88,03*
€ 106,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.