Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4910 Schaumstoff Klebeband, transparent, Stärke 1mm, 19mm x 32.91m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186878
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4910 - 33X19
EAN/GTIN:
     4001895594113
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 19mm
Stärke = 1mm
Länge = 32.91m
Trägermaterial = Acrylschaum
Farbe = transparent
Modellnummer = 4910
Serie = VHB™

3M™ VHB™ Acryl-Schaumstoffband 4910F
Weitere Informationen:
Breite:
19mm
Stärke:
1mm
Länge:
32.91m
Trägermaterial:
Acrylschaum
Farbe:
transparent
Modellnummer:
4910
Serie:
VHB™
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 72,85*
€ 94,25*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 94,26*
1
€ 5,50*
ab € 79,93*
€ 102,77*
16 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 87,16*
€ 105,33*
4 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 87,71*
€ 106,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.