Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Mars® Lumograph® 100-HB Bleistift Bezeichnung der Härte: HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S133291
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     100-HB
EAN/GTIN:
     4007817104156
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Mars® Lumograph® Bleistift. Ausführung der Schaftform: Sechskanftorm. Gespitzt. Schaft lackiert. Efficient for ecology: Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimte Minen, Bleistift bester Qualität, gut reproduzierfähiger Abstrich, leicht radierbar, leicht spitzbar. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: blau. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Produkttypenbezeichnung:
Mars® Lumograph® 100
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Bleistift Mars® Lumograph® 100
PEFC:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Stärke der Mine:
2 mm
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Art:
Bleistift
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, bleistift mit radierer, 04007817104156, Staedtler, Mars® Lumograph®
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 0,97*
1 Tag
798
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,09*
2 Tage
415
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,66*
€ 1,11*
1 Tag
662
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 1,12*
9 Tage
86
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.