Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Bleistift Mars Lumograph 100-HB 17,5cm HB Schaft blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-306020960
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     100-HB
EAN/GTIN:
     4007817104156
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Der Bleistift in bester Qualität zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren auf Papier und mattierter Zeichenfolie. Das breite Angebot an Härtegraden macht den Lumograph zum idealen Werkzeug für Künstler und Grafiker. Besonders bruchfest durch hartverleimte Mine, spitzbar mit jedem Qualitätsspitzer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mars® Lumograph® 100
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bleistift Mars® Lumograph® 100
Stärke der Mine:
2 mm
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
175 mm
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Made in Germany:
Ja
Schaftfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, bleistift staedler sechskant, bleistift mit radierer, staedler bleistift, Schreibgeräte, Stifte, Zeichenstifte, Zimmermannstifte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
133
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,08*
2 Tage
443
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 1,11*
3 Tage
288
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,67*
€ 1,12*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,65*
€ 1,14*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.