Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 8301-04 7651390 Drehmomentschlüssel 1/4" (6.3 mm) 0.8 - 4 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R708791
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7651390
EAN/GTIN:
     4002805830147
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
244 mm
Skaleneinteilung:
0.1 Nm
Abtrieb:
1/4" (6.3 mm)
Drehmoment (max.):
4 Nm
Drehmoment (min.):
0.8 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 257,15*
€ 302,10*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 258,43*
€ 302,27*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 263,17*
€ 309,01*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,74*
€ 311,06*
Lager 615
Frei Haus
ab € 269,07*
€ 313,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,86*
€ 373,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,36*
€ 349,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,78*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,72*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 29,81*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 695,23*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,52*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.471,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.