Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R708741 Herst.-Nr.: 7652280 EAN/GTIN: 4002805304402 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 710 mm | Skaleneinteilung: | 10 Nm | Abtrieb: | 3/4" (20 mm) | Drehmoment (max.): | 400 Nm | Drehmoment (min.): | 80 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,30* | € 705,21* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 636,30* | € 705,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 637,63* | € 705,24* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,62* | € 706,70* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 646,05* | € 716,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|