Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 8302-08 7651710 Drehmomentschlüssel 1/2" (12.5 mm) 16 - 80 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R708731
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7651710
EAN/GTIN:
     4002805830284
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
435 mm
Skaleneinteilung:
2 Nm
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Drehmoment (max.):
80 Nm
Drehmoment (min.):
16 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 384,91*
€ 437,07*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,04*
€ 440,91*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 390,20*
€ 442,36*
9 Tage
67
Frei Haus
ab € 396,79*
€ 448,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 403,31*
€ 455,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,04*
€ 541,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,32*
€ 533,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,90*
€ 513,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,82*
€ 503,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,31*
€ 479,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,89*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,72*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,63*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,88*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,87*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,85*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 192,27*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.022,28*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,03*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 705,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.