Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-PoE10R PoE Splitter 1 GBit/s IEEE 802.3af (12.95 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R08928
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PoE10R
EAN/GTIN:
     6935364030490
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
PoE Switch
Monitor Splitter
Der PoE-Splitter TL-POE10R ist voll kompatibel zum IEEE802.3af-Standard und kann mit allen IEEE802.3af-PoE-kompatiblen PSEs (Power Source Equipments) oder PoE-Supplier-Adaptern wie dem TL-SF1008P oder TL-POE150S von TP-LINK oder mit anderen, gleichwertigen Produkten verwendet werden, um 12V, 9V oder 5V Gleichspannung dorthin zu liefern, wo es keine Stromleitung oder Steckdosen gibt, und wo Sie Geräte wie APs, IP-Kameras oder IP-Telefone einsetzen wollen.
Features:
IEEE 802.3af-konform
Einstellbare Ausgangsspannung
Plug-and-Play-Installation
Weitere Informationen:
LAN-Übertragungsrate:
1 GBit/s
Höhe:
24 mm
Länge:
81 mm
Breite:
52 mm
PoE:
IEEE 802.3af (12.95 W)
Produkt-Art:
PoE Splitter
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, poe splitter tp-link, monitor splitter, 802.3af poe switch, 845973030490, TP-LINK, poe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 6,00*
ab € 7,09*
€ 9,57*
1 Tag
51
€ 2,90*
ab € 7,08*
€ 9,60*
€ 6,78*
ab € 7,24*
€ 9,77*
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 9,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-PoE150S
ab € 9,28*
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1008P
ab € 33,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.