Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-PoE10R Netzwerk Switch POE Receiver Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-PoE10R Netzwerk Switch POE Receiver Adapter Bild 1
TP-LINK TL-PoE10R Netzwerk Switch POE Receiver Adapter Bild 1
TP-LINK TL-PoE10R Netzwerk Switch POE Receiver Adapter Bild 2
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-PoE10R
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PoE10R
EAN/GTIN:
     6935364030490
Datenblatt
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
PoE Switch
Monitor Splitter

TP-LINK TL-PoE10R Netzwerk Switch POE Receiver Adapter

Der PoE-Splitter TL-POE10R ist voll kompatibel zum IEEE802.3af-Standard und kann mit allen IEEE802.3af-PoE-kompatiblen PSEs (Power Source Equipments) oder PoE-Supplier-Adaptern wie dem TL-SF1008P oder TL-POE150S von TP-LINK oder mit anderen, gleichwertigen Produkten verwendet werden, um 12V, 9V oder 5V Gleichspannung dorthin zu liefern, wo es keine Stromleitung oder Steckdosen gibt, und wo Sie Geräte wie APs, IP-Kameras oder IP-Telefone einsetzen wollen.

Weitere Informationen:
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, poe splitter tp-link, monitor splitter, 802.3af poe switch, tplink, TP-LINK, Netzwerk, network
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-PoE150S
ab € 11,98*
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1008P
ab € 33,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.