Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Festplatten Adapter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x SATA-Stecker 7pol., IDE-Buchse 40pol.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R07828
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0006C
EAN/GTIN:
     4260113567470
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter EIDE
Adapter IDE
Mit diesem LogiLink Adapter verbinden Sie S-ATA und IDE Festplatten sowie ATAPI Laufwerke mit dem USB 2.0 Port Ihres Computers. Der Adapter verfügt über einen 2,5 und 3,5 Zoll IDE sowie einen S-ATA Festplatten Anschluss mit passender Stromversorgung. Mit der One Touch Backup Funktion (OTB) können Daten mit einem Knopfdruck gesichert werden. Die notwendigen Kabel und Adapter sowie ein Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
One Touch Backup Funktion
USB-, SATA-Kabel, Stromadapter
AC/DC Netzteil im Lieferumfang
Lieferumfang:
Adapter AU0006C + Kurzinstallationsanleitung + 1 x CD (Win 98SE Treiber, OTB Software) + 1 x SATA Verbindungskabel + 2 x SATA Stromkabel + 1 x USB Verbindungskabel (USB Stecker Typ A auf USB Strecker Typ B Mini 5 polig) + 1 x Stromkabel + 1 x externes Netzteil (5.25" Stecker)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.20 m
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Kabellänge (Details):
1.2 m
Kabel-Anwendung:
Festplatten
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB + SATA + IDE
Ausführung:
Adapter
AWG:
28/26
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
USB 2.0 Stecker A
Anschluss B:
SATA-Stecker 7pol. + IDE-Buchse 40pol. + IDE-Buchse 44pol.
Produkt-Art:
Festplatten Adapter
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Abschirmung:
ohne Schirmung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,47*
€ 16,89*
€ 5,50*
ab € 12,76*
€ 17,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,09*
€ 18,05*
€ 8,50*
ab € 13,53*
€ 18,38*
€ 6,78*
ab € 13,84*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-70325
ab € 28,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.