Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-63818 Herst.-Nr.: AU0006C EAN/GTIN: 4260113567470 |
| |
|
| | |
| Mit diesem LogiLink Adapter verbinden Sie SATA und IDE Festplatten sowie ATAPI Laufwerke mit dem USB 2.0 Port Ihres Computers. Der Adapter verfügt über einen 2,5" und 3,5" IDE sowie einen SATA Festplatten Anschluss mit passender Stromversorgung. Die notwendigen Kabel und Adapter sowie ein Netzteil sind im Lieferumfang enthalten. Mit der One Touch Backup Funktion (OTB) können Daten mit einem Knopfdruck gesichert werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.451 kg | height: | 0.071 m | width: | 0.142 m | depth: | 0.197 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIDE Adapter, IDE Adapter, Adapter SATA, SATA Adapter, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, USB IDE Adapter, USB SATA Adapter, USB-A IDE Adapter, USB-A SATA Adapter, adapter ide, USB-Adapter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,47* | € 16,89* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,76* | € 17,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,09* | € 18,05* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 13,53* | € 18,38* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 13,84* | € 18,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|