Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R07372 Herst.-Nr.: AH0002 EAN/GTIN: 4260113560082 |
| |
|
| | |
| Dieser Monitor-Adapter ermöglicht das Adaptieren von HDMI auf DVI-D(DVI-D 24+1). Features: DVI-D Duallink Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Halogenfrei: | Nein | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | DVI + HDMI | Ausführung: | Adapter | Signal-Flussrichtung: | unidirektional | Anschluss A: | DVI-Buchse 24+1pol. | Anschluss B: | HDMI-Stecker | Kabel-Version: | DVI-D Dual Link + HDMI High Speed | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, logilink adapter dvi, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi, LogiLink, Monitor Adapter, Monitoradapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,61* | € 4,17* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,62* | € 4,32* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,96* | € 5,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 8,58* | € 12,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|