Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DE 60K10DL DE 60K10DL Paketwaage Wägebereich (max.) 60kg Ablesbarkeit 10 g, 20g netzbetrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q58969
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DE 60K10DL
EAN/GTIN:
     4045761111301
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Die Plattformwaage ist dank ihrem geringen Eigengewicht und kompakter, flacher Bauweise ideal für vielfältige Einsatzbereiche. Das Anzeigegerät ist vielseitig positionierbar: optional vorn angeschraubt, freistehend oder an die Wand geschraubt. Die nach 3 Minuten einschaltende AUTO-OFF Funktion dient zur Batterieschonung.
Features:
PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
Frei programmierbare Wägeeinheit
Anzeigegerät vielseitig positionierbar
Hinweise:
Die Waage besitzt eine Ablesbarkeit von 5 g bis 15 kg, ab 15 kg eine Ablesbarkeit von 10 g.
Weitere Informationen:
Höhe:
83 mm
Länge:
522 mm
Farbe:
grau
Breite:
403 mm
Gewicht:
16 kg
Typ:
DE 60K10DL
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Wägebereich (max.):
60 kg
Stromversorgung:
netzbetrieben + batteriebetrieben + akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Silber
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC oder 9 V Batterie
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Reproduzierbarkeit:
5 + 10 g
Besonderheiten:
Kalibrierbar
Wägeplatte (Länge):
403 mm
Ablesbarkeit:
10 + 20 g
Wägeplatte (Breite):
522 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Paketwaage
Weitere Suchbegriffe: Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage, 04045761111301, Kern
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 229,65*
€ 263,43*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 207,90*
€ 263,45*
Lager 615
Frei Haus
ab € 242,05*
€ 277,48*
Frei Haus
ab € 244,50*
€ 277,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,62*
€ 278,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,98*
€ 322,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 6,522*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 82,99*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 29,56*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.