Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4-31-4 Flipchartmarker Rundspitze 1.5 - 3mm Schwarz, Rot, Blau, Grün 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q156503
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-31-4
EAN/GTIN:
     4004764957798
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Flipchartmarker speziell entwickelt zum Schreiben und Markieren auf Flipchartpapier, Moderationspapier und -karten sowie anderen Papierbögen. Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer). ClimatePartner zertifiziertes Produkt. Informationen zur Kompensation der Treibhausgasemissionen finden Sie hier: ClimatePartner.com/13742-2102-1001. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Die geruchsneutrale Tinte in brillanten Farben schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt bis zu einigen Wochen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Das Kartonageset enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding FTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 30/31/380 Ersatzspitzen) sind erhältlich.
Features:
Nachhaltiger Marker zum permanenten Schreiben und Skizzieren auf Flipchart-Papier oder Moderationskarten
Ohne auf die nachfolgende Seite durchzuschlagen
Set enthält 4 Flipchart-Stifte - schwarz, rot, blau, grün
Kunststoffteile bestehen insgesamt mindestens zu 90 % aus recyceltem Material Die geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis ist wischfest und schnell trocknend
Dank innovativer Technologie trocknet der Marker auch Wochen ohne Kappe nicht aus
Die robuste Rundspitze sorgt für einen klaren Strich
Selbst bei längeren Texten oder Darstellungen verblasst die brillante Farbe nicht und bleibt erhalten
Der edding 31 Ecoline Flipchartmarker ist in 4 Farben erhältlich
Ersatzspitzen erhältlich
Nachfüllbar mit edding FTK 25 Nachfülltinte
Weitere Informationen:
Strichbreite (max.):
3 mm
Strichbreite (min.):
1.5 mm
Produkttypenbezeichnung:
EcoLine 31
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
EcoLine 31 Flipchartmarker
Schreibfarbe:
Schwarz + Rot + Blau + Grün
Ausführung der Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Produkt-Art:
Flipchartmarker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 5,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,32*
€ 5,52*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 3,50*
€ 5,78*
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 5,81*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,1575* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 22,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3031380N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-FTK25003
ab € 2,90*
Zubehör
edding
4-FTK25004
ab € 2,90*
Zubehör
edding
4-FTK25002
ab € 2,91*
Zubehör
edding
4-FTK25001
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.