Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartmarker edding 31 EcoLine nachfüllbar 1,5-3mm schwarz, rot, blau, grün VE=4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Flipchartmarker edding 31 EcoLine nachfüllbar 1,5-3mm schwarz, rot, blau, grün VE=4 Stück
Flipchartmarker edding 31 EcoLine nachfüllbar 1,5-3mm schwarz, rot, blau, grün VE=4 Stück
Flipchartmarker edding 31 EcoLine nachfüllbar 1,5-3mm schwarz, rot, blau, grün VE=4 Stück
Flipchartmarker edding 31 EcoLine nachfüllbar 1,5-3mm schwarz, rot, blau, grün VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-314
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-31-4
EAN/GTIN:
     4004764957798
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Flipchart marker 31 EcoLine
  • Geeignet für die Anwendung auf Papier, z.B. Flipcharts, Präsentationspapier und -karten und anderen Papierbögen
  • Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
  • Kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen
  • Schreibt flüssig und mit kräftigen Farben
  • Tinte schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
  • Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer)
  • Rundspitze, Spitze austauschbar
  • Nachfüllbarer Marker für Flipcharts
  • Papieretikett
  • Filtersystem, Filterfasern aus recyceltem Material
  • Kappe und Mundstück in Schreibfarbe
  • Kappe umsteckbar, Clip vorhanden
  • Schaftfarbe: umweltfreundliches Design
  • Kappe und Mundstück in Schreibfarbe
  • Strichstärke: 1,5 - 3 mm
  • Schreibfarbe: schwarz, rot, blau, grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kunststoffteile bestehen insgesamt mindestesns zu 90% aus recyceltem Material
Farbe:
schwarz, rot, blau, grün
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
beige
Schreibfarbe:
schwarz, rot, blau, grün
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1,5-3 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,52*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,30*
€ 5,53*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 3,49*
€ 5,80*
Lager 467
11
1
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 5,81*
1
€ 7,95*
ab € 3,41*
€ 5,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,8725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3031380N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-FTK25003
ab € 2,89*
Zubehör
edding
4-FTK25004
ab € 2,88*
Zubehör
edding
4-FTK25002
ab € 2,89*
Zubehör
edding
4-FTK25001
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.