Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 56175-00000-01 Teppichklebeband (L x B) 25m x 50mm 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q155012
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56175-00000-01
EAN/GTIN:
     4005800012969
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Features:
Stark und beidseitig klebend
Vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Typ:
56175-00000-01
Produkt-Art:
Teppichklebeband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,83*
€ 6,27*
2 Tage
1000
24
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 5,0085*
€ 6,3085*
1 Tag
24
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,37*
5 Tage
24
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,49*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 7,73*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,73*
€ 9,20
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2264* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
Sonstiges
tesa
Nr. 56173
ab € 1,15*
Sonstiges
tesa
Nr. 56174
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.