| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005800012921 Herst.-Nr.: Nr. 56173 EAN/GTIN: 4005800012921 |
| |
|
| | |
| NOPI®-Verlegeband Einsatzbereiche: • Für Teppichböden mit glattem Rücken Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Länge: | 5 m | Breite: | 50 mm | Typ: | 56173 | Werksnummer: | 56173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa pp-klebeband, pp-klebeband, doppelseitiges klebeband 5cmx7m, Teppichverlegeband, beidseitiges, Klebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,16* | € 1,58* | | | | | 16 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 6,80* | ab € 1,36* | € 1,77* | | | | | 4 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 1,16* | € 1,77* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 1,27* | € 1,84* | | | | Lager 214 | | | | 36 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 1,61* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 0,322* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 75,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|