| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-691125 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4005800012969 EAN/GTIN: 4005800012969 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4005800012969, Verlegeband Nr.56175 25m:50mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Typ: | 56175 | Breite: | 50 mm | Lõnge: | 25 m | Werksnummer: | 56175 | Marke: | NOPI« |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50mmx25m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Teppichverlegeband, VERLEGEBAND |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 4,81* | € 6,27* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 4,9785* | € 6,2985* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,03* | € 6,36* | | | | Lager 260 | | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,18* | € 6,48* | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,18* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 155,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|