Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Klett-Verlegeband zum Aufkleben (L x B) 10m x 50mm Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q152702
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56187-00000-11
EAN/GTIN:
     4042448388551
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Das tesa® Klett Verlegeband mit der besonderen Hakenknopf-Technologie zur sicheren Fixierung von Teppichen mit Vlies- oder Filzrücken.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Herst.-Teilenr.:
56187-00000-11
Typ:
56187-00000-11
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Klett-Verlegeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 13,06*
€ 16,91*
1
€ 4,75*
ab € 12,97*
€ 17,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,71*
€ 18,65*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 21,89*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 18,46*
€ 25,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56188-00000-01
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.