Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klett-Verlegeband zum Aufkleben (L x B) 10 m x 50 mm Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142309-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56187-00000-11
EAN/GTIN:
     4042448388551
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
tesa Klett-Verlegeband zum Aufkleben (L x B) 10 m x 50 mm Weiß 1 St.

tesa® Klett-Verlegeband 10 m x 50 mm

Das tesa® Klett Verlegeband mit der besonderen Hakenknopf-Technologie zur sicheren Fixierung von Teppichen mit Vlies- oder Filzrücken.

Ausstattung:
Teppichband für harte, saubere und trockene Untergründe · Geeignet auch für Feuchträume und Fußbodenheizung · Unterseite klebend, Oberseite mit Hakenknopf-Technologie · Leichtes Auswechseln des Teppichbodens.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Farbe:
weiß
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Herst.-Teilenr.:
56187-00000-11
Typ (Hersteller-Typ):
56187-00000-11
Produkt-Art:
Klett-Verlegeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 13,03*
€ 17,02*
1
€ 4,75*
ab € 13,07*
€ 17,59*
1
€ 4,00*
ab € 13,65*
€ 18,67*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 22,22*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 25,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56188-00000-01
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.