| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-56187-00000 Herst.-Nr.: 56187-00000 EAN/GTIN: 4042448388551 |
| |
|
| | |
| tesa® Klett-Verlegeband, weiß, 10 m x 50 mm, 1 Rolle Das tesa® Klett Verlegeband zur sicheren Fixierung von Teppichen mit Vlies- oder Filzrücken. Mit der besonderen Hakenknopf-Technologie gibt es kein Verrutschen oder Faltenschlagen. - Anwendbar auf harten, sauberen und trockenen Untergründen
- Geeignet auch für Feuchträume und Fußbodenheizung
- Unterseite klebend, Oberseite mit Hakenknopf-Technologie
- Leichtes Auswechseln des Teppichbodens
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | weiß | Größe: | 10 m x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa verlegeband 10mx50mm, klett band, klett-band weiß, pvc-kleber, teppichkleber, teppichklebeband, doppelklebeband, verlegeband, teppichband, pvc klebstoff, verlegeband aus klett |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 13,03* | € 17,02* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 13,07* | € 17,59* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,65* | € 18,67* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 17,35* | € 22,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,47* | € 25,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|