Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Starthilfekabel 40mm² Kupfer-Aluminium Legierung 4.50m mit Kunststoffzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q083542
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20350
EAN/GTIN:
     4007928203502
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 4,5 meter
starterkabel

Features:
Vollisolierte schlagfestf Kunststoffzangen
Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
350 mm
Breite:
350 mm
Kabellänge:
4.50 m
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von:
35 mm²
Material:
Kupfer-Aluminium Legierung
Querschnitt:
40 mm²
DIN-Norm:
DIN 72553
Geeignet für Diesel-Motoren bis:
4000 cm³
Geeignet für Benzin-Motoren bis:
7000 cm³
Besonderheiten:
mit Kunststoffzangen
Produkt-Art:
Starthilfekabel
Weitere Suchbegriffe: starterkabel 40 mm², HP Autozubehör, Überbrücken, Überbrückungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,17*
€ 44,95*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 32,91*
€ 45,16*
10 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 33,11*
€ 46,80*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 56,79*
€ 74,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
20163
ab € 11,25*
Ähnlich
HP Autozubehör
20225
ab € 14,61*
Ähnlich
Baas Bike Parts
2224350
ab € 41,14*
Ähnlich
HP Autozubehör
20164
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.