Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Starthilfekabel 40 mm² Kupfer-Aluminium Legierung 4.50 m mit Kunststoffzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2196527-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20350
EAN/GTIN:
     4007928203502
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 4,5 meter
starterkabel
HP Autozubehör Starthilfekabel 40 mm² Kupfer-Aluminium Legierung 4.50 m mit Kunststoffzangen

Kupfer-Alu Starthilfekabel

Vollisolierte schlagfestf Kunststoffzangen
Aufbewahrungstasche

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 72553 · Geeignet für Benzin-Motoren bis: 7000 cm³ · Geeignet für Diesel-Motoren bis: 4000 cm³ · Kabellänge: 4.50 m · Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von: 35 mm² · Material: Kupfer-Aluminium Legierung · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Querschnitt (num): 40 mm² · Starthilfekabel-Besonderheiten: mit Kunststoffzangen

Weitere Informationen:
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von:
35 mm²
Kabellänge:
4.50 m
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Geeignet für Diesel-Motoren bis:
4000 cm³
Geeignet für Benzin-Motoren bis:
7000 cm³
Marke:
HP Autozubehör
Starthilfekabel-Besonderheiten:
mit Kunststoffzangen
Material:
Kupfer-Aluminium Legierung
Querschnitt (num):
40 mm²
DIN-Norm:
DIN 72553
Produkt-Art:
Starthilfekabel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: starterkabel 40 mm², HP Autozubehör, 20350, Überbrücken, Überbrückungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,88*
€ 44,47*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 32,29*
€ 44,48*
10 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 33,00*
€ 47,19*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 57,13*
€ 74,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
20163
ab € 11,37*
Ähnlich
HP Autozubehör
20225
ab € 14,88*
Ähnlich
Baas Bike Parts
2224350
ab € 40,94*
Ähnlich
HP Autozubehör
20164
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.