Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starthilfekabel DIN 72553, Querschnitt 16qmm, mit Schutzschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starthilfekabel DIN 72553, Querschnitt 16qmm, mit Schutzschaltung
Starthilfekabel DIN 72553, Querschnitt 16qmm, mit Schutzschaltung
Artikel-Nr.:
     109-20122153
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20164
EAN/GTIN:
     4014771020002
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 16mm²
starterkabel
Starthilfekabel DIN 72553
  • Für 12V und 24V Fahrzeuge
  • Flexibles Kupferkabel mit vollisolierten, schlagfesten Kunststoffzangen und Schutzschaltung
  • Querschnitt: 16qmm
  • Länge: 300cm
  • Gewicht: 1,5kg
  • Verpackung: Aufbewahrungstasche
Weitere Suchbegriffe: starterkabel 3m, fremdstarterkabel, überbrückungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
20163
ab € 11,39*
Ähnlich
HP Autozubehör
20225
ab € 14,84*
Ähnlich
HP Autozubehör
20350
ab € 29,04*
Ähnlich
Baas Bike Parts
2224350
ab € 40,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.