Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D48788 Herst.-Nr.: 310 CDS-9 EAN/GTIN: 4007817310298 |
| |
|
| | |
| Der ideale Stift zum Beschriften von CDs und DVDs. Mit extra weicher Spitze. Tinte dringt nicht in die Datenträgerschicht ein. Features: Mit extra weicher Spitze für die schonende Beschriftung von CD/DVD/BlueRay Tinte dringt nicht in die Datenträgerschicht ein Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder Hohe Farbbrillanz, geruchsarm Schwarz ist lichtbeständig Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug Linienbreite S - Superfein, ca. 0,4 mm Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik Artikelnummer Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Schreibfarbe: | Schwarz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | CD/DVD Marker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, staedtler lumocolor faserschreiber 0,4mm, trockenmarker lumocolor, trockenmarker, 4007817310731, Staedtler, Lumocolor permanent CD/DVD DRY SAFE |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,20* | € 1,79* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,32* | € 1,97* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,18* | € 2,11* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,34* | € 2,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,42* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|