Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D48714 Herst.-Nr.: 313 WP4 EAN/GTIN: 4007817308431 |
| |
|
| | |
| Der Folienstift, der nicht austrocknet. Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen auch für CDs/DVDs geeignet. Features: Universalstift für fast alle Oberflächen Für Overhead-Projektion geeignet Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder Permanente, geruchsarme Tinte Schwarz ist lichtbeständig Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug Hohe Farbbrillanz Linienbreite S - Superfein, ca. 0,4 mm Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 17 Erhältlich in aufstellbarer STAEDTLER Box Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik Weitere Informationen: | | Farbe: | rot + blau + grün + schwarz | Strichbreite (max.): | 0.4 mm | Schreibfarbe: | Rot + Blau + Grün + Schwarz | wasserfest: | Ja | Strichbreite: | 0.4 mm | Herstellerfarbe: | Rot + Blau + Grün + Schwarz | Produkt-Art: | Permanentmarker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, trockenmarker lumocolor, permanent marker, folienschreiber permanent, 04007817308431, Staedtler, Lumocolor permanent S DRY SAFE |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,15* | € 5,23* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 3,21* | € 5,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,24* | € 5,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,31* | € 5,49* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,45* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,8625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|