Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centra Ordner DIN A4 Rückenbreite: 52mm Schwarz Wolkenmarmor 2 Bügel 221105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48670
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     221105
EAN/GTIN:
     3034152211059
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Standard Aktenordner zum Ablegen und Ordnen von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
285 mm
Höhe:
318 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 56
Status: Conrad Green Flag:
1
Breite:
52 mm
Farbe des Rückens:
Schwarz
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
52 mm
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 2,04*
1 Tag
3353
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,53*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 3,01*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 3,01*
1 Tag
115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 19,03*
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,70*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,60*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,61*
Zubehör
Herma
4283
ab € 16,33*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Centra
522124
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.