Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centra Ordner DIN A4 Rückenbreite: 52 mm Schwarz Wolkenmarmor 2 Bügel 221105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-776809-BP
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     221105
EAN/GTIN:
     3034152211059
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner DIN A4 Rückenbreite: 52 mm Schwarz Wolkenmarmor 2 Bügel 221105

Centra Ordner Wolkenmarmor

Standard Aktenordner zum Ablegen und Ordnen von Unterlagen.

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Farbe des Rückens: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 318 mm · Produktabmessung, Tiefe: 285 mm · Rückenbreite: 52 mm · Typbezeichnung des Motivs: Wolkenmarmor · Verwendung für Papierformat: DIN A4

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
285 mm
Produktabmessung, Höhe:
318 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
Centra
Farbe des Rückens:
Schwarz
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
52 mm
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 2,04*
1 Tag
3353
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,53*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 3,01*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 3,01*
Lager 102
115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 19,03*
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,70*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,60*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,61*
Zubehör
Herma
4283
ab € 16,33*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Centra
522124
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.