Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-522124
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     522124
EAN/GTIN:
     3034151024162
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Centra Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, für Standard-Ordner, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 61 x 192 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Breite des Schilds:
38
Aufdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Höhe des Schildes:
192
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Format des Schildes:
kurz/schmal
Anzahl der Schilder:
10
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.