Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Etiketten Rolle Kombi-Pack 13188 S0722360 89 x 28mm Papier Weiß 3120 St. Permanent haftend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48629
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722360
EAN/GTIN:
     5411313131889
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Wenn die Qualität nicht von der Effizienz beeinträchtigt werden darf, sind diese Etiketten genau das, was Sie brauchen. Diese leicht ablösbaren Etiketten bieten eine maximale Leistung bei Ihrem LabelWriter, ohne Ihren Hauptdrucker in Beschlag zu nehmen oder ein komplettes Etikettenblatt aufzubrauchen, wenn man nur ein Etikett drucken muss.
Features:
Original Verbrauchsmaterial für LabelWriter Etikettendrucker
Lieferumfang:
24 Rollen á 130 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Verpackungstyp:
Kombi-Pack
Form:
Rechteckig
Schriftfarbe:
Schwarz
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
28 mm
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
89 mm
Passend für Marke:
DYMO
Passend für Modell:
LabelWriter 310 + LabelWriter 330T + LabelWriter 400 + LabelWriter 450 + LabelWriter 4XL
Etiketten-Größe:
89 x 28 mm
Produkt-Art:
Adress-Etiketten
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
dymo lw,lw dymo
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelWriter 310;LabelWriter 330T;LabelWriter 400;LabelWriter 450;LabelWriter 4XL;LW 310;LW
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
288
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,04834*
€ 3,94834*
24
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,18334*
€ 4,11334*
20 Tage
nicht lagernd
24
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 3,22084*
€ 4,13084*
24
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 3,19667*
€ 4,13667*
Lager 615
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,16375*
€ 5,29375*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 5,29375*
€ 6,29956
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,97375*
€ 5,91876
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,16375*
€ 4,95486
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 127,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.