Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D44577 Herst.-Nr.: 523919 EAN/GTIN: 4005546504339 |
| |
|
| | |
| Hüllen aus Polyporpylen mit Schutz-Vlies. Zur platzsparenden Aufbewahrung von 1 CD/DVD mit Booklet oder 2 CD/DVDs. Mit Lochung zum Abheften in Ordnern oder Ringbüchern. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent + weiß | max. Aufbewahrungsmenge: | 2 CDs/DVDs/Blu-rays | Material: | Polypropylen | Herstellerfarbe: | Transparent + Weiß | Produkt-Art: | CD/DVD Ordner-Hülle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable cd/dvd hülle, cd prospekthülle, durable dvd hülle, Durable, CD/DVD COVER FILE - 5239, dvd-hülle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,95* | ab € 1,72* | € 2,77* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,49* | ab € 1,73* | € 2,79* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 1,77* | € 2,88* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Satz | € 4,50* | ab € 2,009* | € 2,95* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Satz | € 4,00* | ab € 1,87* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,187* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|