Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABVS50011 Vorhängeschloss 43mm Rot Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D35972
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABVS50011
EAN/GTIN:
     4003318500114
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Ideal zur individuellen Sicherung von Spinden und Schränken, Kellerverschlägen, Werkzeugkisten etc. Individuelle Beschriftung auf der Rückseite des Schlosses möglich.
Lieferumfang:
Hangschloss · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
18 mm
Höhe:
62 mm
Farbe:
rot
Breite:
43 mm
Bügelinnenhöhe:
23 mm
Bügelinnenbreite:
22 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Rot
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, 4003318508707, ABUS, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,38*
€ 10,57*
7 Tage
54
€ 6,95*
ab € 7,39*
€ 10,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 12,70*
1 Tag
157
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,35*
€ 8,95*
ab € 12,41*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
805843
ab € 13,71*
Zubehör
Brady
236916
ab € 10,76*
Zubehör
RS Pro
489141
ab € 13,15*
Zubehör
RS Pro
489147
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.