Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Schließbügel Typ Haspen-Absperrung, 6-fach Verriegelung bis 25mm, Ø 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489141
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     489141
EAN/GTIN:
     5056070926547
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Typ = Haspen-Absperrung
Anzahl der Verriegelungen = 6
Material = Stahl
Befestigungspunkt Größe max. = 25mm
Bügeldurchmesser = 9.5mm

Verriegelungshaspe von RS PRO. Diese Haspel ist eine wesentliche Ergänzung zu jedem Anlagensicherheitskit und stammt von unserer hochwertigen Eigenmarke RS PRO und bietet bis zu 6 Arbeiterabschaltvorrichtungen, um sicherzustellen, dass vor dem erneuten Einschalten eine gemeinsame Entscheidung getroffen werden muss.Hergestellt aus hochfestem Stahl mit einem dicken, vinylbeschichteten Vorhängeschlossteil, ist sie nicht nur sicher, sondern auch robust und eignet sich auch hervorragend zum Ausschließen einer einzelnen Energiequelle, wie beispielsweise einer elektrischen Schaltanlage. Eigenschaften und Vorteile:. Aus Stahl Korrosionsbeständig Bis zu 6 Vorhängeschloss-Verwendungen. Wofür wird eine Abschalteinrichtung verwendet?. In Industrie-, Produktions- und Laborumgebungen sind Abschaltverfahren unerlässlich, um die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und Richtlinien zu gewährleisten. Abschalt-Tagout oder ;quot;LOTO ;quot; wird verwendet, um sicherzustellen, dass gefährliche Maschinen oder Elektrizität ordnungsgemäß abgeschaltet oder abgestellt werden können, ohne dass sie wieder in Betrieb genommen werden können, ohne die Abschalteinrichtung zu entfernen. Bei einigen Geräten ist es erforderlich, dass mehr als eine Person die Abschaltung freischaltet, um sicherzustellen, dass eine Vereinbarung besteht, dass die Anlage sicher gestartet werden kann.Abschaltungen werden verwendet, um gefährliche Anlagen in der Regel während der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten abzuschalten oder zu abzustellen, wodurch sichergestellt ist, dass die Person/Mitarbeiter, die die Reparaturen durchführen, keine Schäden erleiden. Abschaltungen gibt es in einer Vielzahl von Formen, Größen und Vorrichtungen, z. B. Tags, Haspen, Bausätze, Schalterabschaltvorrichtungen, Energieisolierungsvorrichtungen und Schalterverriegelungen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Haspen-Absperrung
Anzahl der Verriegelungen:
6
Material:
Stahl
Befestigungspunkt Größe max.:
25mm
Bügeldurchmesser:
9.5mm
Weitere Suchbegriffe: 489141, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, HASP25MM, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
051344
ab € 110,10*
Zubehör
Brady
051345
ab € 109,77*
Zubehör
Brady
051347
ab € 106,29*
Zubehör
Brady
51339
ab € 92,27*
Zubehör
ABUS
ABVS50011
ab € 7,44*
Zubehör
ABUS
XR0084B 40
ab € 11,25*
Zubehör
ABUS
XR0084Y 40
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.