Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing Vorhängeschloss mit Schlüssel Rot, Bügel-Ø 6mm x 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Messing Vorhängeschloss mit Schlüssel Rot, Bügel-Ø 6mm x 23mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3405593
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR0084R 40
EAN/GTIN:
     4003318500114
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 23mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Messing
Farbe = Rot
Gehäusebreite = 40mm
Anzahl pro Packung = 1

ABUS-VorhängeschlöDas rote ABUS-Allwetterschutzschloss hat eine Gehäusebreite von 40 mm, eine Schäkellänge von 23 mm und einen Schäkeldurchmesser von 6 mm. Gehäuse und Bügel bestehen aus massivem Messing und haben rostfreie interne Komponenten. Es hat eine parazentrische Keilnut und ist ein anderes abschließbares Vorhängeschloss mit Schlüssel. Dieses doppelt verschraubte Schloss hat funkengeschützte Eigenschaften für den Einsatz in Gefahrenbereichen (Tankstellen usw.).Eigenschaften und VorteileHohe Korrosionsbeständigkeit Stift-Zuhaltungszylinder mit Anti-Pick-Pilzstiften widersteht der Aufnahme Antistatisches Material, das Sicherheit bietetAnwendungenSicherheitsabsperrungen Gepäck Sportgeräte
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6mm
Bügellänge:
23mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Messing
Farbe:
Rot
Gehäusebreite:
40mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, 3405593, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, XR0084R40, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,40*
€ 10,56*
7 Tage
54
€ 6,95*
ab € 7,41*
€ 10,57*
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 12,72*
1 Tag
161
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,39*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
805843
ab € 13,76*
Zubehör
Brady
236916
ab € 10,72*
Zubehör
RS Pro
489141
ab € 13,10*
Zubehör
RS Pro
489147
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.