Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Nylon Halter Typ Sperren-Haspe, 6-fach Verriegelung, Ø 9mm, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213416
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     236916
EAN/GTIN:
     5059039038497
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Wartungssicherung
Typ = Sperren-Haspe
Farbe = Orange
Anzahl der Verriegelungen = 6
Material = Nylon
Bügeldurchmesser = 9mm

Nicht Leitfähige Haspe. Diese nicht leitfähige Haspe aus Nylon ermöglicht eine Verriegelung von Energiequellen, Schaltschränken usw. Sie kann bis zu sechs Vorhängeschlösser aufnehmen.
Weitere Informationen:
Typ:
Sperren-Haspe
Farbe:
Orange
Anzahl der Verriegelungen:
6
Material:
Nylon
Bügeldurchmesser:
9mm
Weitere Suchbegriffe: wartungssicherung brady, haspe, überfalle pc, 2213416, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 236916, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 15,23*
€ 5,46*
ab € 10,77*
€ 15,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,84*
€ 19,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
ABVS50011
ab € 7,43*
Zubehör
ABUS
XR0084B 40
ab € 11,26*
Zubehör
ABUS
XR0084Y 40
ab € 11,21*
Zubehör
ABUS
XR0084G 40
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.