| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D32596 Herst.-Nr.: 10660 EAN/GTIN: 8717306861878 |
| |
|
| | |
| Dieser automatische Sicherheitshammer kann von Erwachsenen und Kindern leicht und gefahrlos benutzt werden. Wenn der Kopf dieses Sicherheitshammers an die Seitenschreibe des Fahrzeugs gedrückt wird, springt der ultraharte keramische Hammerkopf heraus, zerschlägt die Scheibe und ist anschließend sofort wieder einsatzbereit. Mit dem integrierten Sitzgurtmesser können Sie jeden Sicherheitsgurt mühelos zerschneiden. Dank QUICK CLICK SYSTEM lässt sich der Sicherheitshammer in wenigen Sekunden in jeder beliebigen Position montieren. Auf der anderen Seite des QUICK CLICK SYSTEM kann ein zweites LIFEHAMMER-Produkt befestigt werden. Features: Halterung mit Schraubbefestigung Durchtrennt Sicherheitsgurte Zertrümmert Seitenscheiben Lieferumfang: Lifehammer mit Halterung Weitere Informationen: | | Höhe: | 3.7 cm | Länge: | 21.5 cm | Farbe: | orange + grau | Breite: | 14 cm | Gewicht: | 0.16 kg | Besonderheiten: | Inkl. Halter + Gurtschneider + Glasbrecher | Herstellerfarbe: | Orange + Grau | Produkt-Art: | Sicherheitswerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 10,64* | € 13,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,26* | € 22,72* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,17* | € 23,16* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,94* | € 24,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,96* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|