| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976880561 Herst.-Nr.: 10660 EAN/GTIN: 8717306861878 |
| |
|
| | |
| HP AUTOZUBEHÖR 10660 Nothammer Ku.L16xB5,8xH3mm HP AUTOZUBEHÖR Den Hammer einfach auf der Scheibe aufsetzen und andrücken · patentierte Federmechanismus löst einen keramischen Stift aus, der im Bruchteil einer Sekunde die Scheibe zerbricht · Diese split Weitere Informationen: | | eClassID: | 27143406 | HerstellerNr: | 10660 | Werksnummer: | 4000818899 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nothammer | Ausfuehrung: | L16xB5,8xH3mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 10,64* | € 13,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,26* | € 22,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,17* | € 23,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,94* | € 24,53* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,96* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|