Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nothammer Ku.L16xB5,8xH3mm HP AUTOZUBEHÖR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818899
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10660
EAN/GTIN:
     8717306861878
Suchbegriffe:
Gurtmesser
Gurtschneider
Gurttrenner
KFZ-Notfallhammer
Den Hammer einfach auf der Scheibe aufsetzen und andrücken · patentierte Federmechanismus löst einen keramischen Stift aus, der im Bruchteil einer Sekunde die Scheibe zerbricht · Diese splittert nicht, sondern zerfällt in tausend kleine Teile · Griff mit Gurtmesser · Material robuster Kunststoff mit Halterung, schraub- oder klemmbar
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,16 kg
Breite:
5,8 cm
Länge:
16 cm
Höhe:
3 cm
Marke:
HP AUTOZUBEHÖR
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Nothammer, Notfallhammer, Nothammer, Rettungshammer, Sicherheitshammer, notfallhammer, Anhänger, Anhängerkupplung, Diebstahl, Kombi, Transporter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,80*
ab € 10,65*
€ 13,59*
1
€ 4,00*
ab € 12,15*
€ 21,21*
Lager 4BULW
9
1
€ 5,59*
ab € 14,94*
€ 21,21*
2 Tage
45
1
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 24,40*
6 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 18,96*
€ 26,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.