Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 866XP40BLK Polyurethan Schwarz Anzahl Kanäle: 1 1005mm Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D062562
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     866XP40BLK
EAN/GTIN:
     4049521759451
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Die schnellste Kabelbrücke von DEFENDER®!
Dieser Kabelschutz kann auf bereits verlegte Kabel und Schläuche übergelegt werden - dies alleine macht das Verlegen unschlagbar schnell im Gegensatz zu Kabelbrücken mit Deckel. Aber auch das geringe Gewicht durch den fehlenden Boden trägt zum einfachen Handling bei.

Für den Einsatz im Innen- wie im Außenbereich, zum Beispiel für Ausstellungen, Messen, Einkaufszentren, Bühnen, Studios oder Büros, ist die DEFENDER® XPRESS-Kabelbrücke ideal geeignet. Der Kabelkanal misst 40 x 12 mm und kann somit für eine Vielzahl von Kabeln und Schläuchen verwendet werden, also z.B. bis zu 5 Mikrofon- oder Stromkabel. Mit ca. 0,5 Tonnen Belastbarkeit pro 20 x 20 cm Fläche tragen XPRESS-Kabelbrücken normale PKW, Rollwagen, Fahrräder, Rollstühle und Fußgänger.

Die besondere Rutsch- und Trittfestigkeit wird dabei durch die 3D LaserGrip®-Oberfläche mit ihrer speziellen Struktur und ihrem einzigartigen, innovativen Design gewährleistet. Diese besondere Oberfläche erhöht die Tritt- und Rutschfestigkeit deutlich.

Extrem robustes und bruchsicheres TPU-Material ist für die Stabilität und Langlebigkeit der Kabelbrücke verantwortlich. Darüber hinaus ist die XPRESS-Serie, wie alle DEFENDER® Kabelschutzsysteme, besonders anwenderfreundlich und 100% "made in Germany".
Features:
Einfach und leicht in der Handhabung
Spart Zeit bei der Kabelsicherung und verhindert Stolperfallen
1 Kanal 40 x12 mm für Kabel und Schläuche
Schützt bis zu 5 Mikrofon- / Stromkabel
Besondere und einzigartige rutschfeste 3D-Lasergrip Struktur
Hergestellt aus recycelten TPU
Die Kabelbrücken werden zu 100 % in Deutschland gefertigt
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
Fahrrad + Fußgänger + Rollstuhl + PKW
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Höhe:
20 mm
Länge:
1005 mm
Breite:
125 mm
Kanäle:
1
Herst.-Teilenr.:
866XP40BLK
Typ:
866XP40BLK
Besonderheiten:
Benzinbeständig + Lösungsmittelbeständig (kurzfristiger Kontakt) + Ölbeständig + Personenv
Bestückung:
von unten
Material:
Polyurethan
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelbrücke adam hall, DEFENDER by Adam Hall, Kabelsicherung, kabelbrücke, kabelkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,38*
€ 92,18*
Frei Haus
ab € 67,50*
€ 92,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adam Hall
866XP40YEL
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.