Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 55731-00500-11 Doppelseitiges Klebeband-Set Weiß (L x B) 10m x 50mm 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D024432
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55731-00500-11
EAN/GTIN:
     4063565204067
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das Verlegen eines neuen Bodenbelages kann mitunter sehr aufwendig sein. Das rückstandsfrei entfernbare tesa Verlegeband ist die smarte Lösung zur unkomplizierten und zugleich verlässlichen Fixierung von Teppich- und PVC-Belägen. Durch die bewährte tesa Klebetechnologie klebt es extra stark und ermöglicht ein sofortiges Begehen des frisch verlegten Bodens - ganz ohne unschöne Falten und ohne gefährliches Rutschen. Auch das Entfernen des verklebten Bodens kann bei Bedarf ohne Rückstände erfolgen und erspart damit lästiges Entfernen von Klebe-Rückständen.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.
Features:
Weiß
(L x B) 10 m x 50 mm
Selbstklebend, Rückstandsfrei entfernbar
Lieferumfang:
6x tesa Verlegeband
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend + Rückstandsfrei entfernbar
Typ:
55731-00500-11
Trägermaterial:
Polypropylen (PP)
Reißkraft:
30 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
248 µm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband-Set
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 57,72*
€ 75,51*
2 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,48*
€ 75,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 63,72*
€ 81,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,51*
€ 89,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,25*
€ 88,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 73,54*
€ 87,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,87*
€ 83,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,36*
€ 77,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,72*
€ 68,69
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.