| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8274643 Herst.-Nr.: 55731-00500-11 EAN/GTIN: 4063565204067 |
| |
|
| | |
| Verlegeband -Set entfernbar 10 m x 50 mm 6 Rollen (55731-00500-11) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelseitiges klebeband weiß 10m x50mm, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, 55731, 00500, 557310050011, tesa, doppelseitiges, klebebandset, weiß, verlegeband, entfernbar, rollen, klebeband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 57,72* | € 75,51* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,48* | € 75,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 63,72* | € 81,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|