Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 55731-00500-11 Doppelseitiges Klebeband-Set Weiß (L x B) 10 m x 50 mm 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793775-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55731-00500-11
EAN/GTIN:
     4063565204067
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa 55731-00500-11 Doppelseitiges Klebeband-Set Weiß (L x B) 10 m x 50 mm 6 St.

tesa Verlegeband rückstandsfrei entfernbar im 6er Pack - Gewebeverstärktes, doppelseitiges Klebeband zum Verkleben von Teppich- und PVC-Bodenbelägen - 6 Rollen je 10 m x 50 mm

Weiß
(L x B) 10 m x 50 mm
Selbstklebend,Rückstandsfrei entfernbar

Das Verlegen eines neuen Bodenbelages kann mitunter sehr aufwendig sein. Das rückstandsfrei entfernbare tesa Verlegeband ist die smarte Lösung zur unkomplizierten und zugleich verlässlichen Fixierung von Teppich- und PVC-Belägen. Durch die bewährte tesa Klebetechnologie klebt es extra stark und ermöglicht ein sofortiges Begehen des frisch verlegten Bodens - ganz ohne unschöne Falten und ohne gefährliches Rutschen. Auch das Entfernen des verklebten Bodens kann bei Bedarf ohne Rückstände erfolgen und erspart damit lästiges Entfernen von Klebe-Rückständen.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Ausstattung:
Das smart konzipierte Teppichklebeband zur Fixierung von Bodenbelägen: Das tesa Verlegeband, ideal für PVC-Böden und Teppich, ist auch für empfindliche Untergründe geeignet und rückstandsfrei entfernbar
Sicheres Teppichverlegen leicht gemacht: Das Teppichverlegeband klebt beidseitig, ist textilverstärkt und lässt sich einfach per Hand einreißen, um die gewünschte Länge zu erhalten
Dank der innovativen Klebetechnologie von tesa klebt dieses Band sowohl schnell als auch sicher und ganz ohne Falten - zudem ist der verklebte Boden nach der Anwendung sofort begehbar
Lösungsmittel- und geruchsfrei - dieses praktische Verlegeband ist bei Bedarf rückstandsfrei wieder ablösbar und erspart damit lästiges Entfernen der Kleberückstände
Das Wichtigste auf einen Blick:
Selbstklebend
Auf beiden Seiten extra stark klebend
Rückstandsfrei wieder zu entfernen
Von Hand einreißbar
Lösungsmittel- und geruchsfrei
Für empfindliche Untergründe wie Laminat geeignet
Feste und sichere Verklebung
Sofortiges Betreten
Klebt auf Teppich- und PVC-Böden

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend,Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 248 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 30 N/100 mm · Trägermaterial (Details): Polypropylen (PP)

Lieferumfang:
6x tesa Verlegeband

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend | Rückstandsfrei entfernbar
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
55731-00500-11
Trägermaterial (Details):
Polypropylen (PP)
Materialstärke:
248 µm
Reißkraft:
30 N/100 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 57,36*
€ 75,69*
Lager 102
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,83*
€ 75,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 63,91*
€ 81,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,70*
€ 90,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,82*
€ 89,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,31*
€ 86,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,98*
€ 79,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,63*
€ 79,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,83*
€ 70,01
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.