Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila BM 150 19839 Maßband 3m ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C915392
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19839
EAN/GTIN:
     4005069198398
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3mx16mm
taschenbandmass
Sie führen häufig Messungen von lichten Maßen durch? Dann erleichtert Ihnen dieses Bandmaß wesentlich die Arbeit: Im Sichtfenster lesen Sie Innenmaße direkt ab, beispielsweise von Fenster- oder Türöffnungen. Rote Zehnerzahlen und eine gut erkennbare Stricheinteilung unterstützen das Ablesen und Anzeichnen. Durch die widerstandsfähige Lackierung ist das Bandmaß äußerst robust. Ein praktischer Helfer, der dank Metall-Clip jederzeit griffbereit am Körper getragen werden kann. Exaktes Messen zwischen zwei Begrenzungen sind mit diesem Werkzeug eine Leichtigkeit.
Features:
PRAKTISCH: Das integrierte Sichtfenster (TOP READ) ermöglicht direktes Ablesen von Innenmaßen, wie dem lichten Maß einer Fenster- oder Türöffnung
GRIFFIG: Durch die kompakte Bauform liegt das Bandmaß besonders gut in der Hand und ist angenehm zu greifen. Dank Metall-Clip kann das Band einfach am Gürtel befestigt werden
STABIL: Bruchsicheres ABS-Gehäuse mit stoßabsorbierendem Softgrip-Mantel schützt das Messband bei Stürzen
FUNKTIONAL: lange Nutzungsdauer dank widerstandsfähiger Lackierung zum Schutz der Skala. Rote Zehnerzahlen für schnelles Orientieren und Ablesen
SICHER: Der bewegliche Anfangshaken sichert exaktes Messen und sicheres Einhaken. Der Bremsknopf ermöglicht müheloses Betätigen der Schieberbremse zum Stoppen und Fixieren des Bandes
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Max. Messbereich:
3 m
Material:
ABS
Genauigkeit:
EG-Klasse II
Messeinheit:
mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 3 meter, Stabila, BM 150
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,79*
€ 12,65*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 12,69*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,94*
€ 12,74*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 8,84*
€ 12,74*
12 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 9,41*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.