Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß BM 150 L.3m B.16mm mm/mm EGII ABS/TPE Festst.STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000857982
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19839
EAN/GTIN:
     4005069198398
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3mx16mm
taschenbandmass
kompaktes, bruchsicheres Taschenbandmaß mit metrischer Skala und Innenmaßanzei · Sichtfenster für die Direktablesung von Innenmaßen · geeignet für Fensterbauer · Schiebebremse zum Stoppen und Fixieren des Bandes · bruchsicheres ABS-Gehäuse zum Schutz vor Schlägen · widerstandsfähige Bandbeschichtung zum Schutz der Skala · beweglicher Anfangshaken für exakte Messungen · rote Zehnerzahlen für komfortables Ablesen · Metall-Clip zur einfachen Befestigung am GürtelWeitere technische Eigenschaften:· Gehäuse: ABS / TPE· Genauigkeit: EGII
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Bandbreite:
16 mm
Ausführung:
Feststeller
Teilung:
mm/ mm
Marke:
STABILA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 3 meter, Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 12,44*
4 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 12,46*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,89*
€ 12,51*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 9,01*
€ 12,63*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 9,11*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.