| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stabila19839 Herst.-Nr.: 19839 EAN/GTIN: 4005069198398 |
| |
|
| | |
| Sie führen häufig Messungen von lichten Maßen durch? Dann erleichtert Ihnen dieses Bandmaß wesentlich die Arbeit: Im Sichtfenster lesen Sie Innenmaße direkt ab, beispielsweise von Fenster- oder Türöffnungen. Rote Zehnerzahlen und eine gut erkennbare Stricheinteilung unterstützen das Ablesen und Anzeichnen. Durch die widerstandsfähige Lackierung ist das Bandmaß äußerst robust. Ein praktischer Helfer, der dank Metall-Clip jederzeit griffbereit am Körper getragen werden kann. Exaktes Messen zwischen zwei Begrenzungen sind mit diesem Werkzeug eine Leichtigkeit. Produktbeschreibung: - besonders geeignet im Innenausbau, zum Beispiel beim Einbau von Fenstern, Türen oder Einbauschränken
- kompaktes Taschenbandmaß mit metrischer Skala und Innenmaß-Anzeige
- TOP READ: Sichtfenster ermöglicht direktes Ablesen von Innenmaßen, z. B. dem lichten Maß einer Fenster- oder Türöffnung
- fehlerfreies Ablesen des Messwerts, da die Teilung im Sichtfenster nicht auf dem Kopf steht
- bruchsicheres ABS-Gehäuse schützt das Band vor Schlägen
- widerstandsfähige Lackierung zum Schutz der Skala
- gelbe Bandlackierung gewährleistet gute Ablesbarkeit auch im Sonnenlicht
- beweglicher Anfangshaken für exakte Messungen und sicheres Einhaken
- Bremsknopf ermöglicht müheloses Betätigen der Schieberbremse zum Stoppen und Fixieren des Bandes
- materialschonender Puffer am Bandeinlauf schützt den Haken – für eine lange Nutzungsdauer
- rote Zehnerzahlen für schnelles Orientieren und Ablesen
- Metall-Clip zur einfachen Befestigung am Gürtel – jederzeit griffbereit
- erfüllt die für Europa gültige MID-Richtlinie
- mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Baumusterprüfbescheinigung
- Genauigkeitsklasse II
Technische Daten: - Skala: doppelseitig
- Bauartzulassung: Ja
- Standardhaken
Weitere Informationen: | | Breite: | 16 mm | Genauigkeitsklasse: | II | Länge: | 3 m | Maßanfang: | D | Maßteilung Vorderseite: | mm / mm | Typ: | Taschenbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,75* | € 12,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,54* | € 12,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,89* | € 12,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,01* | € 12,63* | | | | Lager 415 | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 9,39* | € 13,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 79,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|