Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 28-210 Nm 21058 Drehmomentschlüssel-Set mit Einsteckwerkzeugen, mit Umschalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886346-BP
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     21058
EAN/GTIN:
     4017681210587
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 28-210nm
APA Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 28-210 Nm 21058 Drehmomentschlüssel-Set mit Einsteckwerkzeugen,mit Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 28 - 210 Nm

Drehmomentschlüssel

28 - 210 Nm
2 Stecknüsse 17 / 19 und 21 / 23
Verlängerung 12,5 cm

Der Drehmomentschlüssel dient zum Festziehen von Schrauben und Muttern mit einer voreingestellten Kraft zwischen 28 - 210 Nm.

Technische Daten:
Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Drehmoment (max.): 210 Nm · Drehmoment (min.): 28 Nm · Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: mit Einsteckwerkzeugen,mit Umschaltknarre · Gewicht: 1335 g · Produktabmessung, Breite: 485 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Skaleneinteilung: 1 Nm

Lieferumfang:
Inkl. Verlängerung 12,5 cm,Stecknuss 17/19 mm,Stecknuss 21/23 mm,Aufbewahrungskoffer

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
485 mm
Marke:
APA
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Drehmomentschlüssel-Besonderheiten:
mit Einsteckwerkzeugen | mit Umschaltknarre
Skaleneinteilung:
1 Nm
Drehmoment (max.):
210 Nm
Drehmoment (min.):
28 Nm
Gewicht:
1335 g
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel-Set
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, APA, 21058, Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 28-210 Nm, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.